すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EB520FD-403A

品名 : 260mm 空気入りタイヤ(シャフト径Φ25mm用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

EA520FD-4A用替車輪
車輪径ゴム車輪(エアー入り):φ260×85mm材質ゴム(空気入り)
ベアリングローラーベアリング総耐荷重200kg
タイヤシャフト径φ25mmバルブ米式
販売価格

4,360(税抜)/ 4,796円(税込)

カタログ価格

4,360円(税抜)/4,796円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA986CW-43
ウェブカタログ画像
※入数:1個
  • ※入数:1個
  • バルブ形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top