すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA121AM-1

品名 : 400cc スプレーガン(重力式)

仕様

カップ容量400ml使用圧力0.34MPa
吐出し空気量85L/minノズル径1.3mm
取付ねじG1/4”重量890g
使用コンプレッサー0.8kw塗料供給方式重力式
一般塗装用
カプラー付
販売価格

6,870(税抜)/ 7,557円(税込)

カタログ価格

6,870円(税抜)/7,557円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/29 22:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1004ページ
ウェブカタログ画像
※商品の刻印は生産ロットによって変わります。
  • ※商品の刻印は生産ロットによって変わります。

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1004ページ
  • エスコ便利カタログ1005ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top