すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EB750FS-30

品名 : φ6mmx1m ハンディースコープ(3D先端可動式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

カメラヘッド径φ6mmモニターサイズ3.5インチ
電源リチウムイオン電池パック可動角度カメラ:最大210°
光源LED(7段階切替)ケーブル長1m
解像度カメラ:960×720pixel、ディスプレー:720×480pixelサイズ115(W)×115(D)×190(H)mm
重量485g付属品ビデオケーブル、USBケーブル、グリップ付マグネットホルダー、収納ケース、microSDカード(8GB)、カードリーダー、スクリュードライバー、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純製品検査証
microSDカード対応8GBまで
先端カメラ部が水平360°/垂直210°可動します。
付属のマグネットホルダーを使えば壁面への固定可能
ホールド機能
SDカード対応(8GBまで)
ハードケース付
持ち手はマグネット製
4倍デジタルズーム機能
画像を90度回転可能
販売価格

269,900(税抜)/ 296,890円(税込)

カタログ価格

269,900円(税抜)/296,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 06:57現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top