★オンラインショップ限定★20%オフ!【8/29まで】
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | WCDI-35D |
---|
測定範囲 | 18~35㎜ | 広範囲精度 | 15μm |
---|
最小目盛 | 0.002㎜ | 測定子の有効ストローク | 1.2㎜ |
---|
測定深さ | 150㎜ | 隣接誤差 | 5μm |
---|
替ロッド | EA725MC-119~127 | 替ワッシャー | EA725MC-71、-72 |
---|
換えロッド | 2.0㎜とび9本 | 換えワッシャ | 0.5・1㎜各1枚 |
---|
電源 | CR2032×1個 | 本体幅 | 66㎜ |
---|
本体高さ | 338㎜ | 奥行 | 40㎜ |
---|
材質 | 本体:スチール 測定子:軸受鋼 | 重量 | 360g |
---|
付属品 | ●木箱 ●換えロッドx9 ●換えワッシャx2 ●スパナ ●CR2032(テスト用) | 用途 | 内径測定用に |
---|
注意 | ●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意下さい。 | | |
---|
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 |
デジタルインジケータを標準装備しています。 |
ABS(絶対測定)機能付です。 |
販売価格 | 28,240円(税抜)/
31,064円(税込)
| カタログ価格 | 28,240円(税抜)/31,064円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2025/06/29 13:52現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|