★オンラインショップ限定★30%オフ!【3/19まで】
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです
仕様
シートサイズ(mm) | 318×305 | 枚数 | 870枚 |
---|
カラー | 青 | | |
---|
大量使用に便利な大容量ロールタイプ |
特厚タイプ |
しっかり厚みがあり、布のような感触で繊維くずが出にくいです。 |
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです |
ちぎりやすいミシン目入 |
グリースや金属加工油などの汚れに |
25%再生セルロース繊維使用 |
壁掛け型ディスペンサー(EA929AC-201)・フロアスタンド型ディスペンサー(EA929AC-202)に取り付けて使用可能 |
販売価格 | 14,840円(税抜)/
16,324円(税込)
| カタログ価格 | 14,840円(税抜)/16,324円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
3 (2025/06/06 18:21現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|