すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EP339BA-13

品名 : 【バナー特価】[充電式] 作業灯/LED

耐塵&防水 超強力10000ルーメン! 充電式LED作業灯

仕様

元品番EA758SJ-10
メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番45673
商品名PORTABLE SCENE LIGHT照射パターンツインビーム(前方)
照射モード強、中、弱明るさ強:10,000ルーメン
中:5,300ルーメン
弱:2,000ルーメン
光度強:95000カンデラ
中:49500カンデラ
弱:22450カンデラ
連続点灯時間強:2時間
中:4時間
弱:12時間
照射距離強:616m
中:445m
弱:300m
充電回数約500回
電球LED球サイズ伸長時:1,830(H)×700(W)×720(D)mm、
収納時:165(W)×560(D)×280(H)mm
レンズ径114mm重量11.7kg(電池含)
防塵・防水性能IP67(水深1mで約30分間の防水性能)付属品ショルダーベルト、充電器、
ACアダプター、シガーライターDCアダプター
替バッテリーEA758SB-47B
耐塵×防水×超高輝度!最大10000ルーメン3段階調光×集散光切替え!充電式超強力LED作業灯
携帯と設置の2WAYタイプ
ライト部分は可動式で上下左右に調整可能
ヘッド部分は1830mmまでの高さ調整、2段階(0°/90°)の角度調整が可能
収納式の脚を広げれば安定した設置が可能
ヘッドを完全に伸ばした状態で風速17.8m/秒の強風に耐えます
マンホール等、上から下方向への照射にも最適です
AC100VまたはDC12Vで充電ができ、補助用としてDC12Vで直接点灯ができます。
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。
照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
アイコン
販売価格

227,819円(税抜)/ 250,601円(税込)

カタログ価格

227,819円(税抜)/250,601円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 16:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA758SB-47B : 電池/充電用(ストリームライト)
ウェブカタログ画像
  • 散光イメージ
  • マンホール等、上から下方向への照射にも最適
  • 携帯と設置の2WAYタイプ
  • 携帯と設置の2WAYタイプ
  • 集光イメージ
  • ランプの用語集
  • ショルダーベルト、充電器、ACアダプター\nシガーライターDCアダプター付属
  • ヘッド部分は1830mmまでの高さ調整可能
  • ヘッド部分は2段階(0°/90°)の角度調整可能
  • ライト部分は可動式で上下左右に調整可能
  • タイプ
  • 照射パターン
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top