すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EP339BA-15

品名 : 【バナー特価】[充電式]フラッシュライト/LED(防爆/黄

ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます

仕様

元品番EA758SB-61
メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番44307
商品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)
照射パターンノーマルビーム(固定)照射モード強、弱
明るさ強:1200ルーメン
弱:350ルーメン
連続点灯時間強:5.75時間
弱:16時間
充電時間9時間照射距離強:548m
弱:296m
光源白色LED3灯
青色LED2灯(後部灯)
材質本体:ナイロン樹脂
レンズ:ポリカーボネート
サイズ188×108×110(H)mm重量1.12kg
防塵・防水性能IP67耐衝撃性2m
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプターカラーイエロー
ショルダーベルト掛け用Dカン付
バッテリー残量表示機能付
スイッチの長押しで強→弱へ切り替え
2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。
ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます
手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
SGS認証
Class I, Division 2 Groups A, B, C, D
Class II Division 2 Groups F, G
Class III;Temperature Class T4
米国防火協会(NFPA)1901認証
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
アイコン
販売価格

65,873円(税抜)/ 72,460円(税込)

カタログ価格

65,873円(税抜)/72,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/18 11:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA758SB-61B : 電池/充電用(ストリームライト)
ウェブカタログ画像
  • 照射イメージ
  • 濃い煙の中での視認性が高まる2灯の青色テールライト
  • ヘッド部180°可動
  • 前面:白色LED3灯
  • 背面:青色LED2灯
  • ショルダーベルト掛け用Dカン
  • ショルダーベルト掛け用Dカン
  • タイプ
  • 照射パターン
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 明るさ

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top