すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EP339BA-16

品名 : 【バナー特価】[充電式]フラッシュライト/LED(防爆/橙

メインライトはスポット照射で長距離を照らし、サブは下向きに広範囲を照らします

仕様

元品番EA758SB-81
メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番91830
商品名SURVIVOR PIVOT使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)
(※別売のアダプター使用で単3x3本も使用可能)
照射モード強(スポット)
弱(スポット)
強(ワイド)
弱(ワイド)
同時照射(強)
同時照射(弱)
ルーメン強(スポット):300
弱(スポット):70
強(ワイド):300
弱(ワイド):70
同時照射(強):325
同時照射(弱):80
連続点灯時間強(スポット):4.25
弱(スポット):16
強(ワイド):4.25
弱(ワイド):16
同時照射(強):3.75
同時照射(弱):13
照射距離強(スポット):369m
弱(スポット):184m
強(ワイド):35m
弱(ワイド):17m
同時照射(強):276m
同時照射(弱):141m
照射パターンツインビーム(2方向)光源白色LED球
サイズ72.6×92.5×201(H)mm重量499g(充電池含)
充電時間約5時間材質本体:耐衝撃性ポリマー樹脂
レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング)
耐衝撃性2mカラーオレンジ
付属品充電器、ACアダプター、DCアダプター防塵・防水性能IP67(水深1m)
ヘッド角度調整可能(90°)
強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。
マグネット付
ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。
超強靭なポリマー構造により、耐久性に優れています。
SGS認証
Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。
異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
※別売の変換アダプター(EA758SB-87)を使えば単3電池での使用も可能です。
アイコン
販売価格

48,637(税抜)/ 53,501円(税込)

カタログ価格

48,637円(税抜)/53,501円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 21:32現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA758SB-86 : 電池/充電用(ストリームライト)
オプションEA758SB-87 : 電池変換アダプター(EA758SB-81用)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付
  • 背面:マグネット付き
  • 照射パターン
  • タイプ
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照明距離

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top