すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EP339BA-9

品名 : 【バナー特価】[単1x4]フラッシュライト/LED(3段調光)

正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射』で『800ルーメン高輝度タイプ』
防犯&防災用・夜間の巡回などシーンに合わせて大活躍!

仕様

元品番EA758RX-51
使用電池単1×4本(別売)明るさ800ルーメン(強)、
400ルーメン(中)、
80ルーメン(弱)、
30ルーメン(副灯)
寿命電池8時間(強)、
40時間(中)、
90時間(弱)、
100時間(副灯)
照射距離456m(強)
照射パターンツインビーム(2方向)サイズφ105×210.5mm
重量420g材質樹脂
防塵・防水性能IP65
最大800ルーメンの高輝度!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト
防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。
正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射』で『800ルーメン高輝度タイプ』
足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。
暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ
カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)※三脚は別売です
ショルダーベルト付
照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。
異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
アイコン
販売価格

3,671円(税抜)/ 4,038円(税込)

カタログ価格

3,671円(税抜)/4,038円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 16:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA758YA-1A : [単1x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像
  • 立てて設置すれば、ちょっとした作業灯としても
  • ショルダーベルト付
  • 前方と下側の2方向同時照射
  • カメラ用三脚へ取付可能\n※三脚別売
  • 副灯
  • ランプの用語集
  • 照射パターン
  • 照明距離
  • 使用電池
  • 明るさ
  • 電池寿命

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top