すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

    • 1
    8件中 1~8件表示

    表示件数:

    品番 : EA991CG-41

    1/2" BSP 手動ガンノズル(流量調整)

    商品入数:1

    • メーカー:ザーレンコーポレーション(zahren)
    • 型番:SE-31
    • 全長:582mm
    • 重量:1.5kg
    • 最大吐出量:30L/min
    • ...
    EA991CG-41

    販売価格(税抜) 48,000

    カタログ価格(税抜)48,000円

    数量:

    品番 : EA991CS-12

    NPT3/4" 手動ガンノズル

    商品入数:1

    • ノズルサイズ:φ21×140mm
    • 接続ねじ径:3/4”NPT
    • 流量:最大15GPM(60L/分)
    • 材質:アルミニウム
    • 適用:ディ...
    EA991CS-12

    販売価格(税抜) 5,570

    カタログ価格(税抜)5,570円

    数量:

    品番 : EA990XD-6

    20L缶用オイルポンプ(手押し式)

    商品入数:1

    • 使用ドラム:20L
    • 吐出量:71ml/ストローク
    • 適用:機械油、エンジンオイル
    • 全長:440mm
    • ホース長:1.3m
    • 重量:820g
    EA990XD-6

    販売価格(税抜) 4,480

    カタログ価格(税抜)4,480円

    数量:

    品番 : EA991CS-13

    NPT3/4" 手動ガンノズル(オートストップ)

    商品入数:1

    • ノズルサイズ:φ24×160mm
    • 適用:ディーゼルオイル、灯油
    • 接続ねじ径:3/4”NPT
    • 流量:最大15GPM(60L/分)...
    EA991CS-13

    販売価格(税抜) 15,600

    カタログ価格(税抜)15,600円

    数量:

    品番 : EA990XB-1

    20L缶 オイルポンプ(手押し式)

    商品入数:1

    • 適用:市販の20Lペール缶またはφ180~300mmの缶も使用可能
    • 手動式
    • 開閉バルブ付
    • 吐出量:6L/分(50ml/スト...
    EA990XB-1

    販売価格(税抜) 24,100

    カタログ価格(税抜)24,100円

    数量:

    品番 : EA991CS-1

    3m ホース付手動ガンノズル(SUSノズル/アドブルー対応

    商品入数:1

    • ノズルサイズ:φ19×105mm
    • 材質:ホース:PVC、ステンレス(SS304)ノズル:ポリプロピレン、ステンレス(SS...
    EA991CS-1

    販売価格(税抜) 12,250

    カタログ価格(税抜)12,250円

    数量:

    品番 : EA991CS-11

    19mm 手動ガンノズル(SUSノズル/アドブルー対応)

    商品入数:1

    • 材質:入口管材質:ステンレス鋼(SS304)本体材質:ポリプロピレン(PP)
    • 流量:最大15GPM(60L/分)
    • 出...
    EA991CS-11

    販売価格(税抜) 8,900

    カタログ価格(税抜)8,900円

    数量:

    品番 : EA990XB-7

    20L缶 オイルポンプ(手押し式)

    商品入数:1

    • 20Lペール缶用
    • 吐出量:60ml/ストローク
    • 吸入ホース:φ15×1270mm
    • 本体サイズ:φ310×610mm
    • 排出方式:手動式
    EA990XB-7

    販売価格(税抜) 6,340

    カタログ価格(税抜)6,340円

    数量:
    • 1
    page top