品番 : EA689SH-1
品名 : [58個組] 3/8"DR 工具セット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 58 | 型抜き材質 | EVAフォーム |
| ケースサイズ | 520(W)×220(D)×303(H)mm | ケース材質 | スチール |
| 重量 | 19kg | ||
| 〈セット内容〉 | |||
| (+)ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | (-)ドライバー | 5.0×75・6.0×100・8.0×150mm |
| (+)スタビードライバー | #2×39mm | (-)スタビードライバー | 6.0×39mm |
| (3/8”)ソケット(6角) | 8・10・12・13・14・17・19・22・24mm | (3/8”)ディープソケット(6角) | 8・10・12・14mm |
| (3/8”)ビットソケット | 4・5・6・8mm | (3/8”)ラチェットハンドル | 200mm |
| (3/8”)エクステンションバー | 75・150mm | (3/8”)スピンナーハンドル | 210mm |
| (3/8”)ユニバーサルジョイント | 56mm | 六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
| モンキーレンチ | 200mm | めがねレンチ | 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm |
| 片目片口スパナ(ダブルラチェット) | 8・10・12・13・14・17mm | コンビネーションプライヤー | 200mm |
| ペンチ | 180mm | ニッパー | 160mm |
| ラジオペンチ | 160mm | ボールピンハンマー | 454g |
| SATAから待望のツールボックスの発売に併せてメンテナンスに最適な工具セットを同時発売。 | |||
| 良質なツールセットをお手頃価格で品揃え。 | |||
| 保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る工具セットです。 | |||
| キャビネット内は型抜きウレタンフォーム付で使用中の工具が一目瞭然。 (一番下の段のみウレタンフォームは入っておりません。) |
|||
| 車載にもおすすめ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,600 円(税抜)/ 56,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
