すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LA-57

品名 : AC100V/ 51W/10m 作業灯/LED(連結型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日動工業型番LECN-10J-W
電源AC100V(50/60Hz)明るさ5640lm
照射角120°消費電力51W
全長LEDライン:10m
電源入力コード:1.5m
13mm
厚さ7mm重量(g)1200
材質PVC光源昼光色LED
入力電圧90~130V最少曲げ径80mm
連結可能台数5本まで色温度(K)6000
使用環境温度-10~40℃球寿命30000時間
入力プラグ防雨2Pプラグ注意※最小曲げ径80mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。
※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。
片面発光
屋内・屋外兼用型
100V専用
50mまで連結可能
自由に曲げれるフレキシブルタイプ
巻き付けたり掛けたりが可能です。
トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに
アイコン
販売価格

26,600(税抜)/ 29,260円(税込)

カタログ価格

26,600円(税抜)/29,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 01:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815LA-57A
  • 品番

    EA815LA-57A

  • コメント

    変更点:定格光束・整流器の色 等

バリエーション一覧
EA815LA-56 AC100V/ 26W/ 5m 作業灯/LED(連結型)
EA815LA-57 AC100V/ 51W/10m 作業灯/LED(連結型)
EA815LA-57A AC100V/101W/10m 作業灯/LED(連結型)
ウェブカタログ画像
※写真はEA815LA-56です
  • ※写真はEA815LA-56です

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top