すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA101LR

品名 : [R404A・R407C] ボールバルブ式ゲージマニホールド

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP722S
圧力範囲連成計:-0.1~2.5MPa
圧力計:-0.1~3.5MPa
接続ポート径UNF7/16-20(1/4”フレア)
ゲージ径φ68mm
ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉が可能
サイトグラス付
ゼロ調整ねじ付
販売価格

20,900円(税抜)/ 22,990円(税込)

カタログ価格

20,900円(税抜)/22,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 05:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0022ページ
その他関連
部品EA105A-2 : [R404A・R407C・R134a] φ68mm 圧力計
部品EA106A-2 : [R404A・R407C・R134a] φ68mm 連成計
部品EB101TR-1A : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[赤]
部品EB101TR-1B : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[青]
ウェブカタログ画像
  • 90°開閉でバルブ操作が行えます。

資料

部品図
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ22ページ
  • エスコ便利カタログ23ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top