すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA101LR-3

品名 : [R404A・R407C] ボールバルブ式マニホールドキット

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP7223S
圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~2.5
圧力計:-0.1~3.5
仕様ホース3本付
接続ポート径UNF7/16-20(1/4”フレア)ゲージ径φ68mm(耐振カバー付)
本体重量242g
サイトグラス付
ゼロ調節ねじ付
ボールバルブ式の為、90°開閉でバルブ操作が行えます。
販売価格

33,700(税抜)/ 37,070円(税込)

カタログ価格

33,700円(税抜)/37,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/27 17:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0022ページ
その他関連
オプションEA104LM : 100cm/R404A・R407C チャージングホースセット
部品EA105A-2 : [R404A・R407C・R134a] φ68mm 圧力計
部品EA106A-2 : [R404A・R407C・R134a] φ68mm 連成計
部品EB101TR-1A : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[赤]
部品EB101TR-1B : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[青]
オプションEB101TR-2S : [EA101TR,LR,BB ボールバルブ用]パッキンセット
ウェブカタログ画像
  • マニホールド検査

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ22ページ
  • エスコ便利カタログ23ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top