すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA101ND-1

品名 : [HFO1234yf] ゲージマニホールドキット

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP7930S
圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~1.6
圧力計:-0.1~4.0
ゲージ径φ80mm
セット内容・本体(Φ80mmゲージ) 1個
・M12×P1.5 150cmホース3本 1セット
・クイックジョイント(低・高)各1個
・小型ボンベ用接続アダプター 1個
・サービス缶バルブ 1個
・バルブ付アダプター(真空ポンプ、サービス缶バルブ接続用) 1個
カーエアコン用
HFO1234yf用高・低圧カプラー(各1個)、真空ポンプアダプター、ディスポーザブル缶アダプター付
微可燃性のカーエアコン用新冷媒HFO1234yfに対応で、気密性を高めたチャージホースとカプラーによる漏洩防止加工
販売価格

65,600(税抜)/ 72,160円(税込)

カタログ価格

65,600円(税抜)/72,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 05:06現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0021ページ
バリエーション一覧
EA101ND-1 [HFO1234yf] ゲージマニホールドキット
EA101ND [HF01234yf] ゲージマニホールド
その他関連
セット商品EA104AN : 150cm/3本組/HF01234 チャージングホースセット
セット商品EA108NE-1 : [HF01234yf] 小型ボンベ用接続アダプター
セット商品EA405ED-11 : [HF01234yf] M12 クイックジョイント(低圧側)
セット商品EA405ED-12 : [HF01234yf] M12 クイックジョイント(高圧側)
セット商品EA496ER-12 : [HF01234yf] ボールバルブ
ウェブカタログ画像
  • マニホールド検査

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ20ページ
  • エスコ便利カタログ21ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top