すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA101TR-2B

品名 : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールド

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP732S
圧力範囲連成計:-0.1~3.8MPa
圧力計:-0.1~5.3MPa
接続ポート径UNF1/2-20(5/16”フレア)
ゲージ径φ68mm
適確で安全・スピーディーな作業をバックアップするマニホールドゲージ
ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス抵抗の少ないスムーズな開閉が可能
ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ
冷媒の状態が確認できるサイトグラス
振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ
ほこり・スラッジの付着防止ホースフック付き
国際単位系(SI単位)に準拠したパスカル(MPa)表示
販売価格

20,900円(税抜)/ 22,990円(税込)

カタログ価格

20,900円(税抜)/22,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 02:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0023ページ
その他関連
オプションEA104TG : 100cm/R32R410A チャージングホース(3本組)
オプションEA104TH : 150cm/R32/R410A チャージングホース(3本組
部品EA105AB-1 : [R32・R410A] φ68mm 圧力計
部品EA106AB-1 : [R32・R410A] φ68mm 連成計
部品EB101TR-1A : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[赤]
部品EB101TR-1B : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[青]
ウェブカタログ画像
  • 一目で分かる開閉状態
  • 使用方法説明

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ22ページ
  • エスコ便利カタログ23ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top