すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA101TS-101

品名 : [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

カタログ訂正

26/04/16 ●異径アダプターは付属していません。(No.57 0993)

仕様

メーカーテストー(testo)型番0564550155(testo550s)
接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)分解能0.001MPa
精度フルスケールの±0.5%適用冷媒R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、※R744 (CO2)
※R744(CO2)は測定範囲(-0.1~6.0MPa)を超える圧力ではご使用いただくことができません。
圧力範囲-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)アプリケーション経由で冷媒更新R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22
電源単3電池×4本(付属)サイズ210×121×60(H)mm
重量826g(本体)
81g(プローブ)
付属品プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース
表面温度測定範囲-40~125 °C精度 ±1°C (-20~+85°C)
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ
IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。
ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。
暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ
素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)
長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)
R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応
低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示
温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算
真空引きモード・気密試験モードを搭載
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

66,000円(税抜)/ 72,600円(税込)

カタログ価格

66,000円(税抜)/72,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 20:06現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0020ページ
その他関連
部品EA739AT-4 : -40~125゚C 配管表面温度プローブ(2個)
オプションEA739AT-3 : 0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)
オプションEA739AT-5 : -40~150゚C 配管表面温度プローブ(無線式)
オプションEA101TS-200 : マグネットストラップ(マニホールド用)
ウェブカタログ画像
  • モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ20ページ
  • エスコ便利カタログ21ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top