すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA101TS-112

品名 : [R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)

カタログ訂正

26/04/16 ●異径アダプターは付属していません。(No.57 0993)

仕様

メーカーテストー(testo)型番0564550155(testo550s)※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>デジタルマニホールド
チャージングホース(3本組)
ミニコントロールバルブ
<デジタルマニホールド>
圧力範囲-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)
分解能圧力:0.001MPa
温度:0.1℃
精度圧力:フルスケールの±0.5%
温度(クランプ温度プローブ):±1℃(-20~+85℃)
サイズ210×121×60(H)mm電源単3電池×4本(付属)
適用冷媒R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、※R744 (CO2)
※R744(CO2)は測定範囲(-0.1~6.0MPa)を超える圧力ではご使用いただくことができません。
表面温度測定範囲-40~125℃
付属品プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、取扱説明書、出荷検査書保護等級IP54
電池寿命250時間(バックライト OFF+Bluetooth OFF)
100時間(バックライト ON+Bluetooth ON)
ディスプレイLCD(応答時間:0.5秒)
過負荷6.5MPa動作温度-20~+50℃
保管温度-20~+60℃重量826g
搭載モード冷凍機(マニホールド)、真空引き、気密試験、冷媒チャージ等材質ABS/PA/TPE
Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。
圧力・飽和温度・温度・過熱度・過冷却度を同時表示
日本語表示にも対応のバックライト付き大型ディスプレイ
真空引き・冷媒充填・試運転・定期点検などマルチに活躍
アプリ連携で測定結果の記録・文書化・共有
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
<チャージングホース(3本組)>
全長(色)100cm(赤・青・黄)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)
使用圧力5.17MPa
<ミニコントロールバルブ>
適用冷媒R407C・R404A接続径UNF7/16-20×UNF7/16-20
全長57~62mm使用圧力3.0MPa
チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます
アイコン
販売価格

79,000円(税抜)/ 86,900円(税込)

カタログ価格

79,000円(税抜)/86,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0020ページ
その他関連
セット商品EA101TS-101 : [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)
セット商品EA104AD-22 : UNF7/16"-20 (R407C・R404A)ミニコントロールバルブ
セット商品EA104LM : 100cm/R404A・R407C チャージングホースセット
ウェブカタログ画像
  • モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現
  • チャージングホース(3本組)\nミニコントロールバルブ

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ20ページ
  • エスコ便利カタログ21ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top