すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA104AD-23

品名 : M10x1.5 (R134a)ミニコントロールバルブ

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP4401M
適用冷媒R134a接続径M10(P1.5)×M10(P1.5)
全長57~62mm使用圧力3.0MPa
パッキンEA104PA-13
チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
指先で簡単に開閉が行えます。
センターサポート機能により的確に中心を捕らえます。
※サービス用ですので常設でのご使用は避けてください。
販売価格

4,330円(税抜)/ 4,763円(税込)

カタログ価格

4,330円(税抜)/4,763円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/31 02:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0024ページ
バリエーション一覧
EA104AD-21 UNF1/2"-20 (R410A・R32)ミニコントロールバルブ
EA104AD-22 UNF7/16"-20 (R407C・R404A)ミニコントロールバルブ
EA104AD-23 M10x1.5 (R134a)ミニコントロールバルブ
EA104AD-24 UNF7/16"-20 (R22・R22・R502)ミニコントロールバルブ
その他関連
部品EA104PA-13 : [R134a] M10x1.5 チャージングホースパッキン(6個)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は23です。
  • エスコ便利カタログ24ページ
  • エスコ便利カタログ25ページ