すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA104AK

品名 : 100cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1101
全長(色)100cm(赤・青・黄)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)
ホースサイズ内径:約6mm
外径:約14.5mm
使用圧力5.17MPa
入数各色1本
販売価格

11,600円(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/31 05:45現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0021ページ

代替品

EA104BK
  • 品番

    EA104BK

  • コメント

    全長:150cm

バリエーション一覧
EA104AK 100cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース
EA104BK 150cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース
その他関連
部品EA104PA-2 : [R12・R22・R502] 1/4"チャージングホースパッキン(6個)
部品EA104Q-6 : 1/4" チャージングホース用むし押し(6個)
部品EA104AK-1 : 100cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース
部品EA104AK-2 : 100cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース
部品EA104AK-3 : 100cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ20ページ
  • エスコ便利カタログ21ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top