すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA104EB-5

品名 : 1/4"x 5m ロングチャージングホース

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1144
全長5mねじサイズ1/4”
使用圧力5.17MPa材質チャージングホース:
・外面ゴム(第1層) 耐候性ゴム(CSM)
・補強層(第2層) 合成繊維
・内面ゴム(第3層)耐油性ゴム(NBR)
・内面チューブ(第4層)ナイロンチューブ
両端部分:真鍮
R600A、R290 に使用可能
販売価格

15,500円(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 04:48現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0021ページ
バリエーション一覧
EA104EB-5 1/4"x 5m ロングチャージングホース
EA104EB-10 1/4"x 10m ロングチャージングホース
EA104EB-20 1/4"x 20m ロングチャージングホース
その他関連
部品EA104PA-2 : [R12・R22・R502] 1/4"チャージングホースパッキン(6個)
部品EA104Q-6 : 1/4" チャージングホース用むし押し(6個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ20ページ
  • エスコ便利カタログ21ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top