すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA104LP

品名 : 150cm/R404A・R407C チャージングホースセット

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1202
適用冷媒R407C、R404AねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)
全長(色)150cm(赤・青・黄)使用圧力5.17MPa
入数各色1本
柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
販売価格

15,000円(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0022ページ
バリエーション一覧
EA104LM 100cm/R404A・R407C チャージングホースセット
EA104LP 150cm/R404A・R407C チャージングホースセット
その他関連
関連商品EA101LR : [R404A・R407C] ボールバルブ式ゲージマニホールド
部品EA104PA-12 : [R407C・R404A] 1/4" チャージングホースパッキン(6個)
部品EA104Q-6 : 1/4" チャージングホース用むし押し(6個)
セット商品EA104LP-1 : 150cm/R404A・R407C チャージングホース(赤)
セット商品EA104LP-2 : 150cm/R404A・R407C チャージングホース(青)
セット商品EA104LP-3 : 150cm/R404A・R407C チャージングホース(黄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ22ページ
  • エスコ便利カタログ23ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top