すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA104LP-1

品名 : 150cm/R404A・R407C チャージングホース(赤)

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1232
適用冷媒R407C、R404AねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)
全長(色)150cm(赤)使用圧力5.17MPa
入数1本
柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
販売価格

5,090円(税抜)/ 5,599円(税込)

カタログ価格

5,090円(税抜)/5,599円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 02:57現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0022ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA104LM-1 100cm/R404A・R407C チャージングホース(赤)
    EA104LM-2 100cm/R404A・R407C チャージングホース(青)
    EA104LM-3 100cm/R404A・R407C チャージングホース(黄)
    EA104LP-1 150cm/R404A・R407C チャージングホース(赤)
    EA104LP-2 150cm/R404A・R407C チャージングホース(青)
    EA104LP-3 150cm/R404A・R407C チャージングホース(黄)
    EA104LR-1 250cm/R404A・R407C チャージングホース(赤)
    EA104LR-2 250cm/R404A・R407C チャージングホース(青)
    EA104LR-3 250cm/R404A・R407C チャージングホース(黄)
    その他関連
    部品EA104PA-12 : [R407C・R404A] 1/4" チャージングホースパッキン(6個)
    部品EA104Q-6 : 1/4" チャージングホース用むし押し(6個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ22ページ
    • エスコ便利カタログ23ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top