すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA104PA-11

品名 : [R410A] 5/16" チャージングホースパッキン(6個)

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1800
適用冷媒R410A適用ホース5/16”
入数6個材質ゴム(HNBR)
定期交換をお勧めします。
より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
フラット&テーパー式ですので気密性に優れています。
販売価格

740円(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/10/31 01:58現在)

更新
商品入数6販売単位pk
カタログページ0024ページ
バリエーション一覧
EA104PA-2 [R12・R22・R502] 1/4"チャージングホースパッキン(6個)
EA104PA-3 [R12・R22・R502] 3/8"チャージングホースパッキン(3個)
EA104PA-11 [R410A] 5/16" チャージングホースパッキン(6個)
EA104PA-12 [R407C・R404A] 1/4" チャージングホースパッキン(6個)
EA104PA-13 [R134a] M10x1.5 チャージングホースパッキン(6個)
その他関連
本体EA104AD-21 : UNF1/2"-20 (R410A・R32)ミニコントロールバルブ
本体EA104SB-1A : 1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(赤)
本体EA104SB-2A : 1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(青)
本体EA104SB-3A : 1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプター(黄)
本体EA104SB-10 : 1/4"x5/16" ボールバルブ付異径ホースアダプターセット
本体EA104TJ-1A : 15cm/R32R410A ボールバルブ付チャージホース(赤)
本体EA104TJ-2A : 15cm/R32/R410A ボールバルブ付チャージホース(青)
本体EA104TJ-3A : 15cm/R32/R410A ボールバルブ付チャージホース(黄)
本体EA104TJ-0 : 15cm/R32R410A ボールバルブ付チャージホース(3本組)
本体EA101TB-10 : 90cm/R32・R410A バルブ付チャージングホースセット
本体EA101TB-11 : 90cm/R32・R410A バルブ付チャージングホース/赤
本体EA101TB-12 : 90cm/R32・R410A バルブ付チャージングホース/青
本体EA101TB-13 : 90cm/R32・R410A バルブ付チャージングホース/黄
本体EA101TB-20 : 150cm/R32・R410A バルブ付チャージングホースセット
本体EA101TB-21 : 150cm/R32・R410A バルブ付チャージングホース/赤
本体EA101TB-22 : 150cm/R32・R410A バルブ付チャージングホース/青
本体EA101TB-23 : 150cm/R32・R410A バルブ付チャージングホース/黄
本体EA104TG-3 : 100cm/R32/R410A チャージングホース(黄)
本体EA101TR : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
本体EA104TG : 100cm/R32R410A チャージングホース(3本組)
本体EA104TF-10 : 120cm/R32R410A ボールバルブ付チャージングホースセット
本体EA104TF-11 : 120cm/R32R410Aボールバルブ付チャージングホース(赤)
本体EA104TF-12 : 120cm/R32R410Aボールバルブ付チャージングホース(青)
本体EA104TF-13 : 120cm/R32R410Aボールバルブ付チャージングホース(黄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ24ページ
  • エスコ便利カタログ25ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top