すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA104PA-15

品名 : 3/8" 冷媒回収ホース用パッキン(2個)

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1804G
適合品番EA104FB-1~20、EA496EF-21
旧:EA104DA-1・-1.5・-2.5、FA-1・-2・-3
総重量約2g
入数2個
3/8”パッキン
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/26 11:54現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ0021ページ
その他関連
本体EA104FB-1 : 3/8"x1.0m チャージングホース
本体EA104FB-1.5 : 3/8"x1.5m チャージングホース
本体EA104FB-2.5 : 3/8"x2.5m チャージングホース
本体EA104FB-5 : 3/8"x 5m チャージングホース
本体EA104FB-10 : 3/8"x 10m チャージングホース
本体EA104FB-20 : 3/8"x 20m チャージングホース
本体EA496EF-21 : F3/8" x F3/8" ボールバルブ(サービス用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ20ページ
  • エスコ便利カタログ21ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top