すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA104TH-2

品名 : 150cm/R32/R410A チャージングホース(青)

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1312
全長150cmねじサイズUNF1/2-20(5/16”フレア)
使用圧力5.17MPa適用冷媒R32、R410A
カラー青入数1本
柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
販売価格

5,090円(税抜)/ 5,599円(税込)

カタログ価格

5,090円(税抜)/5,599円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0023ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA104TG-1 100cm/R32/R410A チャージングホース(赤)
    EA104TG-2 100cm/R32/R410A チャージングホース(青)
    EA104TG-3 100cm/R32/R410A チャージングホース(黄)
    EA104TH-1 150cm/R32/R410A チャージングホース(赤)
    EA104TH-2 150cm/R32/R410A チャージングホース(青)
    EA104TH-3 150cm/R32/R410A チャージングホース(黄)
    その他関連
    セット商品EA104TG : 100cm/R32R410A チャージングホース(3本組)
    セット商品EA104TH : 150cm/R32/R410A チャージングホース(3本組
    本体EA104TH : 150cm/R32/R410A チャージングホース(3本組
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ22ページ
    • エスコ便利カタログ23ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top