すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA106AB-2

品名 : [R32・R410A] φ68mm 連成計(ヒートポンプ仕様)

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1707LN2
仕様低圧用圧力範囲-0.1~5.3MPa
(ヒートポンプ仕様)
ゲージ径φ68mm取付ねじ1/8”NPT
温度目盛-50~70℃
R32冷媒飽和温度目盛付
プロテクターカバー付
販売価格

3,320円(税抜)/ 3,652円(税込)

カタログ価格

3,320円(税抜)/3,652円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/31 04:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0023ページ
バリエーション一覧
EA106AB-1 [R32・R410A] φ68mm 連成計
EA106AB-2 [R32・R410A] φ68mm 連成計(ヒートポンプ仕様)
その他関連
本体EA101TR : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ22ページ
  • エスコ便利カタログ23ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top