すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA106BK-1

品名 : -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ

仕様

メーカーBBKテクノロジーズ型番VA-50SB
ゲージ径φ58mm測定範囲-0.1~1.000Mpa
電源CR2032×2個(付属)取付ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
計測方式ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)付属品無し
精度±5%表示方法4桁LCDデジタル表示
使用温度範囲-10~50℃(氷結、結露不可)連続使用時間200時間
真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。
加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。
超小型で、場所を取りません。
オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

24,700円(税抜)/ 27,170円(税込)

カタログ価格

24,700円(税抜)/27,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/23 07:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0019ページ
その他関連
本体EA112BK-11 : DC18.0V/9.0Ah 真空ポンプ(充電式)
本体EA112BK-12 : DC18.0V 真空ポンプ(充電式)
ウェブカタログ画像
  • ※真空ポンプは別売です
  • ※真空ポンプは別売です
  • ※真空ポンプは別売です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ18ページ
  • エスコ便利カタログ19ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top