すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA106HA

品名 : [R404A・R407C] -0.1~3.5MPa 連成計

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1703LAN
仕様低圧用圧力範囲-0.1~2.5MPa
ゲージ径φ80mm取付ねじ1/8”NPT
温度目盛-40~40℃カラーブルー
ゼロ調整ねじ付
R134a用蒸発温度目盛付
プロテクターカバー付
3種のガスの蒸発温度が一目でわかります。
SI表示(国際単位系)を採用しています。
R407C・R404A用
販売価格

3,770(税抜)/ 4,147円(税込)

カタログ価格

3,770円(税抜)/4,147円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/18 09:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0022ページ
バリエーション一覧
EA105HA [R404A・R407C] φ80mm 圧力計
EA106HA [R404A・R407C] -0.1~3.5MPa 連成計
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ22ページ
  • エスコ便利カタログ23ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top