すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA107HE-1

品名 : [R12・R22・R502] チャージグチ用パッキン(NBR)

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP8009C
適用冷媒R12・R22・R502材質NBR
外径φ25mm内径φ10mm
厚み2mm入数6個
総重量10g用途ボンベアダプター用パッキン
販売価格

675(税抜)/ 743円(税込)

カタログ価格

675円(税抜)/743円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/24 16:45現在)

更新
商品入数6販売単位
カタログページ0031ページ
バリエーション一覧
EA107HE-1 [R12・R22・R502] チャージグチ用パッキン(NBR)
EA107HE-2 [R410A・R407C・R407E・R404A]チャージグチ用(HNBR
EA107HE-3 [R12・R22・R502] チャージグチ用パッキン(PTFE)
ウェブカタログ画像
入数:6個
  • 入数:6個
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ30ページ
  • エスコ便利カタログ31ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top