すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109AH-20A

品名 : 3本組 導電ブラシセット(サンダーロン製)

仕様

ブラシ材質サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)ハンドル材質ステンレス
線径0.038mm全長90mm・120mm・152mm
毛幅3.2mm・8.0mm・9.5mm毛丈3.2mm・9.5mm・19.0mm
入数3本
クリアケース付です。
コロナ放電の促進が必要な静電気に敏感な用途での使用に最適です。
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 02:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA109AH-21 : 3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(銅合金・ステンレス柄)
セット商品EA109AH-23 : 8.0x120mm 精密用導電ブラシ(銅合金・ステンレス柄
セット商品EA109AH-24 : 9.5x152mm 精密用導電ブラシ(銅合金・ステンレス柄
セット商品EA509AD-76 : 210x30x55mm クリアペンケース(ライトグレー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top