ブラシはワイヤーで結束しており、耐久性と保持力を高めています
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | ブラシサイズ | 6.4×30mm |
|---|
| 毛丈 | 11mm | 毛先径 | 0.076mm |
|---|
| 全長 | 160mm | ハンドル材質 | アルミニウム |
|---|
| 行 | 2行 | 重量 | 40g |
|---|
| 狭いエリアでの積極的な清掃に最適です。 |
| 非常に細いステンレススチール線は、頑固な油汚れも簡単に除去します。天然毛や合成毛よりも細かい隙間にも届きやすく、アグレッシブなクリーニングに適しています。 |
| ステンレススチール製の毛は、ステンレススチールワイヤーでハンドルに手編みされており、最大限の繊維保持力と耐久性を実現します。 |
| 2列構成でありながら、コンパクトなブラシ面は狭い場所での清掃に理想的です。 |
| 販売価格 | 6,960円(税抜)/
7,656円(税込)
| カタログ価格 | 6,960円(税抜)/7,656円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
72 (2026/10/31 03:18現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0597ページ |
|---|