すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109AN-51

品名 : 40x110mm 静電気防止ブラシ

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番AS-801
ブラシサイズ40×110㎜線径0.1㎜
6行ハンドル材質プラスチック
ブラシ材質ナイロン(カーボン入)毛丈20㎜
全長135㎜抵抗値10K~1MΩ
サイズ135(W)×70(D)×50(H)㎜重量約113g
販売価格

7,300(税抜)/ 8,030円(税込)

カタログ価格

7,300円(税抜)/8,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/07/13 15:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0607ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ606ページ
  • エスコ便利カタログ607ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top