ブラシはワイヤーで結束しており、耐久性と保持力を高めています
仕様
| ブラシ材質 | 馬毛(ソフト) | 毛丈 | 11mm |
|---|
| ハンドル材質 | アルミニウム | 全長 | 163mm |
|---|
| ブラシサイズ | 4.8×32mm | 仕様 | 1行 |
|---|
| 重量 | 15g | | |
|---|
| 細部のクリーニングに |
| 1列構造のため、限られたスペースや入り組んだ部分にもスムーズに届き、効率的な作業を可能にします。 |
| プリント基板やSMTアセンブリのような細部のクリーニングに最適で、液体のアプリケーターとしても使用できます。 |
| 馬毛の毛束は、ステンレススチールワイヤーでハンドルに手編みされており、最大限の繊維保持力を確保し、長くご使用いただけます。 |
| 販売価格 | 2,170円(税抜)/
2,387円(税込)
| カタログ価格 | 2,170円(税抜)/2,387円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
7 (2026/06/12 04:02現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0597ページ |
|---|