すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109BD-21

品名 : 25x250mm 柄付ブラシ(薄毛/ステンレス)

毛の量を抑えたブラシです

仕様

ブラシサイズ(W×D)mm19×120毛丈(mm)28.5
線径(φmm)0.3全長(mm)約250
ブラシ材質ステンレスハンドル材質合板
行数4行16列
毛の量を抑えたブラシです。
頑丈なステンレススチールワイヤーが、耐摩耗性のある素材の頑固な汚れを効果的に除去します。
輪郭が加工された木製ハンドルは、長時間の使用でも手に馴染み、快適な作業をサポートします。
幅広い清掃作業に対応できる多目的ブラシです。
販売価格

1,050円(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0603ページ

代替品

EA109BD-11
  • 品番

    EA109BD-11

  • コメント

    薄毛タイプではありません

バリエーション一覧
EA109BD-21 25x250mm 柄付ブラシ(薄毛/ステンレス)
EA109BD-22 25x250mm 柄付ブラシ(薄毛/カーボンスチール)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ602ページ
  • エスコ便利カタログ603ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top