すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109BE-1

品名 : 57x180mm 角型ブラシ(ステンレス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
大きく力のかけやすい長方形ブロック型ブラシ

仕様

仕様6列19行サイズ57×180mm
毛丈約44mmブラシ材質ステンレス
ハンドル材質堅木線径0.3mm
木製ハンドル
金属部品の清掃やバリ取り、残留物、金属くず、塗料、コーティングの除去に非常に効果的です。
毛が密に詰まっているため、強力なスクラブ効果を発揮します。
頑丈な木製ブロックハンドルは、過酷な使用にも耐える設計です。
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/12 05:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0605ページ

代替品

EA109B-95
バリエーション一覧
EA109BE-1 57x180mm 角型ブラシ(ステンレス)
EA109BE-2 57x180mm 角型ブラシ(カーボンスチール)
EA109BE-3 57x180mm 角型ブラシ(真鍮)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ604ページ
  • エスコ便利カタログ605ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top