すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109BE-51

品名 : 125mm パーツクリーニングブラシ(真鍮)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
狭い場所へアクセスしやすい小型形状

仕様

2行全長(mm)125
線径(mm)0.15ブラシサイズ(mm)10×22
ブラシ材質真鍮毛丈(mm)13
ハンドル材質
この高品質なブラシは、限られたスペースや隙間に入り込むのに非常に優れています。
頑丈な硬材製ハンドルと真鍮線の組み合わせで、長期間の使用に耐えられます。
販売価格

860(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 17:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0598ページ

代替品

EA109BE-53
  • 品番

    EA109BE-53

  • コメント

    ブラシ材質:ステンレス

バリエーション一覧
EA109BE-51 125mm パーツクリーニングブラシ(真鍮)
EA109BE-52 125mm パーツクリーニングブラシ(ナイロン)
EA109BE-53 125mm パーツクリーニングブラシ(ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ598ページ
  • エスコ便利カタログ599ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top