すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109BW-5

品名 : 175mm ダブルヘッドブラシ(ナイロン)

仕様

材質ナイロン全長175mm
ブラシサイズ左:7.0×35mm、右:2.0×23mm毛丈左:11.1mm、右:6.4mm
仕様左:3行12列、右:1行7列重量8g
線径0.12mmハンドル材質プラスチック
溝があり、小物の清掃に適しています。
小さな部品や入り組んだ部分のクリーニングに特に適しています。
丈夫なプラスチックハンドルは、長期間の使用に耐え、安定したグリップを提供します。
販売価格

1,050(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 208

(2026/05/01 07:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0598ページ2367ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ598ページ
  • エスコ便利カタログ599ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top