すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109CD-32

品名 : 32mm 煙道ブラシ(ステンレス製)

異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。

仕様

ねじサイズ1/4”NPS材質ブラシ:ステンレス
ねじ部:スチール
ブラシ径32mm重量(g)約92
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用
アイコン
販売価格

3,170円(税抜)/ 3,487円(税込)

カタログ価格

3,170円(税抜)/3,487円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/10/25 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0054ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109CD-32 32mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
    EA109CD-38 38mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
    EA109CD-45 45mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
    EA109CD-51 51mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
    EA109CD-57 57mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
    EA109CD-64 64mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
    EA109CD-70 70mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
    EA109CD-76 76mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
    EA109CD-82 82mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
    EA109CD-89 89mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
    EA109CD-95 95mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
    EA109CD-102 102mm 煙道ブラシ(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA109CB-2 : 1/4"ねじ T型ハンドル(EA109CA用)
    本体EA109CB-1 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド
    本体EA109CA-1 : 煙道ボイラーブラシセット
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ54ページ
    • エスコ便利カタログ55ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top