すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109CH

品名 : チューブブラシセット

仕様

〈セット内容〉9点セット
EA109CK-12.7(φ12.7mm・ナイロン)×1
EA109CK-16(φ16mm・ナイロン)×1
EA109CK-19(φ19mm・ナイロン)×1
EA109CH-12.7(φ12.7mm・ステンレス)×1
EA109CH-16(φ16mm・ステンレス)×1
EA109CH-19(φ19mm・ステンレス)×1
EA109CH-1(600mm・延長バー・アルミ)×2
EA109CH-2(ハンドル・アルミ)×1
販売価格

16,800円(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 01:50現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0054ページ
その他関連
セット商品EA109CH-1 : 600mm エクステンションロッド
セット商品EA109CH-2 : ハンドルグリップ
セット商品EA109CH-12.7 : 12.7mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
セット商品EA109CH-16 : 15.9mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
セット商品EA109CH-19 : 19.0mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
セット商品EA109CK-12.7 : 12.7mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
セット商品EA109CK-16 : 15.9mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
セット商品EA109CK-19 : 19.0mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
オプションEA109CH-9.5 : 9.5mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CH-11 : 11.1mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CH-14.3 : 14.3mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CH-20.6 : 20.6mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CH-22 : 22.2mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CH-23.8 : 23.8mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CH-25.4 : 25.4mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CJ-9.5 : 9.5mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CJ-11 : 11.1mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CJ-12.7 : 12.7mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CJ-14.3 : 14.3mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CJ-16 : 15.9mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CJ-17.5 : 17.5mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CJ-19 : 19.0mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CJ-22 : 22.2mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CJ-23.8 : 23.8mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CJ-25.4 : 25.4mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
オプションEA109CK-9.5 : 9.5mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
オプションEA109CK-11 : 11.1mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
オプションEA109CK-14.3 : 14.3mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
オプションEA109CK-17.5 : 17.5mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
オプションEA109CK-20.6 : 20.6mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
オプションEA109CK-22 : 22.2mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
オプションEA109CK-23.8 : 23.8mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
オプションEA109CK-25.4 : 25.4mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
オプションEA109CP-9.5 : 9.5mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CP-11 : 11.1mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CP-12.7 : 12.7mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CP-14.3 : 14.3mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CP-16 : 15.9mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CP-17.5 : 17.5mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CP-19 : 19.0mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CP-20.6 : 20.6mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CP-22 : 22.0mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CP-23.8 : 23.8mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
オプションEA109CP-25.4 : 25.4mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ54ページ
  • エスコ便利カタログ55ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top