すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BE-15

品名 : 15A 鋼管用ユーボルト

仕様

メーカーアカギ型番A12114-0019
用途電気絶縁用SGP管用材質本体:スチール(ナイロン粉体塗装/アイボリー色)
Uボルト:スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
プレート:ポリプロピレン
径称15A呼び径1/2
適合管外径21.7mmねじ径M10
プレートサイズ80(W)×25(D)×2.0(t)mm
穴サイズ:φ11×20(L)mm
全長53mm
ピッチ35mmねじ長30mm
電気絶縁用のUボルト
電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装
※耐熱常温100℃までの屋内配管に使用ください。
※保温材使用配管の場合は、ウレタン製品をお使いください。
販売価格

370円(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/10/31 01:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1128ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BE-15 15A 鋼管用ユーボルト
    EA440BE-20 20A 鋼管用ユーボルト
    EA440BE-25 25A 鋼管用ユーボルト
    EA440BE-32 32A 鋼管用ユーボルト
    EA440BE-40 40A 鋼管用ユーボルト
    EA440BE-50 50A 鋼管用ユーボルト
    EA440BE-65 65A 鋼管用ユーボルト
    EA440BE-80 80A 鋼管用ユーボルト
    EA440BE-100 100A 鋼管用ユーボルト
    EA440BE-125 125A 鋼管用ユーボルト
    EA440BE-125A 125A 鋼管用ユーボルト
    EA440BE-150 150A 鋼管用ユーボルト
    EA440BE-150A 150A 鋼管用ユーボルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 15A C:25mm W:80mm X:φ11×20L L:53mm P:35mm S:30mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1128ページ
    • エスコ便利カタログ1129ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top