すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BA-365

品名 : 68mm サドルバンド(SU管用/2個)

仕様

メーカーアカギ型番A10433-0026
用途排水塩ビ管(SU管)用のサドルバンド径称65A
適合管外径68mmサイズt:2.3mm、C:25mm
G:φ5mm、P:107mm
ねじ穴径5mm材質SPHC(電気亜鉛メッキ仕上)
入数2個
販売価格

590円(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 01:01現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1130ページ
バリエーション一覧
EA440BA-350 54mm サドルバンド(SU管用/2個)
EA440BA-365 68mm サドルバンド(SU管用/2個)
EA440BA-375 80mm サドルバンド(SU管用/2個)
EA440BA-400 106mm サドルバンド(SU管用/2個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • t:2.3mm、C:25mm\n\nG:φ5mm、P:107mm\n

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1130ページ
  • エスコ便利カタログ1131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top