すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109CJ-19

品名 : 19.0mm チューブブラシヘッド(真鍮製)

異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です

仕様

EA109CH用
ねじNo.12-24NCブラシ径19.0mm
材質ブラシ:真鍮
軸:スチール
シングルねじり、ダブルステム型
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
追加説明●ブラシサイズ(ブラシ長)は細かい巻き方の違いにより、約±6.4mm(1/4\")の差異があります。(2015/3/10 0983)
アイコン
販売価格

2,280円(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/31 08:39現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0054ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109CJ-9.5 9.5mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
    EA109CJ-11 11.1mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
    EA109CJ-12.7 12.7mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
    EA109CJ-14.3 14.3mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
    EA109CJ-16 15.9mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
    EA109CJ-17.5 17.5mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
    EA109CJ-19 19.0mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
    EA109CJ-22 22.2mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
    EA109CJ-23.8 23.8mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
    EA109CJ-25.4 25.4mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
    その他関連
    本体EA109CH : チューブブラシセット
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ54ページ
    • エスコ便利カタログ55ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top