すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109CM-45

品名 : 45mm チューブブラシ(スプリングスチール製)

カタログ訂正

26/09/17 材質:(誤)焼き戻しワイヤー (正)焼入れワイヤー (No.57 1160)

仕様

ブラシ径45mmねじサイズ1/4”NPS
材質焼入れワイヤー
シングルねじり、ダブルステム型
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用
アイコン
販売価格

2,540円(税抜)/ 2,794円(税込)

カタログ価格

2,540円(税抜)/2,794円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/25 19:11現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0054ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109CM-32 32mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
    EA109CM-38 38mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
    EA109CM-45 45mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
    EA109CM-51 51mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
    EA109CM-57 57mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
    EA109CM-64 64mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
    EA109CM-70 70mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
    EA109CM-76 76mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
    EA109CM-83 83mm チューブブラシ(スプリングスチール製)
    その他関連
    本体EA109CA-1 : 煙道ボイラーブラシセット
    本体EA109CB-1 : 1/4"x1,200mm グラスファイバーロッド
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ54ページ
    • エスコ便利カタログ55ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top