すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109CR-6

品名 : 6mm ブラシヘッド(ナイロン)

仕様

ブラシ径6mmブラシ材質ナイロン
接続ねじUNC 1/4”-20
シングルねじり・ダブルステム型
柔らかく毛が切れにくくなっています。
EA109CS、EA109FS用
アイコン
販売価格

880円(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/10/25 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0053ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109CR-6 6mm ブラシヘッド(ナイロン)
    EA109CR-8 8mm ブラシヘッド(ナイロン)
    EA109CR-10 10mm ブラシヘッド(ナイロン)
    EA109CR-11 11mm ブラシヘッド(ナイロン)
    EA109CR-12 12mm ブラシヘッド(ナイロン)
    EA109CR-14 14mm ブラシヘッド(ナイロン)
    EA109CR-16 16mm ブラシヘッド(ナイロン)
    EA109CR-18 18mm ブラシヘッド(ナイロン)
    EA109CR-19 19mm ブラシヘッド(ナイロン)
    EA109CR-20 20mm ブラシヘッド(ナイロン)
    EA109CR-22 22mm ブラシヘッド(ナイロン)
    EA109CR-25 25mm ブラシヘッド(ナイロン)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ52ページ
    • エスコ便利カタログ53ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top