すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109DP-4

品名 : 120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)

ブラシの長さ調節可能

仕様

全長119mmブラシ径4mm
ブラシ材質ガラス繊維ボディー径φ10mm
ブラシの長さ調整可能
販売価格

3,680(税抜)/ 4,048円(税込)

カタログ価格

3,680円(税抜)/4,048円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2025/12/17 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0608ページ0679ページ
バリエーション一覧
EA109DP 125mm/2.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)
EA109DP-1 [EA109DP用] スペアーブラシ(12本)
EA109DP-4 120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)
EA109DP-5 [EA109DP-4用] スペアーブラシ
その他関連
部品EA109DP-5 : [EA109DP-4用] スペアーブラシ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ608ページ
  • エスコ便利カタログ609ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top