すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109DY-10

品名 : クリーニングスティック(250本)

仕様

メーカーMCC(MaxClean)型番BB-001
全長75.5mmヘッド径φ3.2mm
材質コットン重量5.8g(1袋25本あたり)
特長●リントレス
●コットンが膨潤しません
●残留溶解物質が極めて少ない
●焼却できて廃棄が簡単
25本×10袋入
ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。
機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングに。
吸水性に優れています。
入数は10袋入りです。
パッケージは静電防止、シリコンフリー
販売価格

925(税抜)/ 1,018円(税込)

カタログ価格

925円(税抜)/1,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2026/03/26 19:04現在)

更新
商品入数250販売単位
カタログページ0702ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ702ページ
  • エスコ便利カタログ703ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top