すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109DY-1B

品名 : 精密用クリーニングスティック(125本)

仕様

全長70mmヘッド径φ3.5mm
材質先端:ムースポリウレタン
シャフト:ポリウレタン
入数125本
耐酸性、耐溶剤性
ケバが残らないので、クリーンルーム用に最適
狭い場所や細かい箇所の汚れなど、すみずみの汚れがとれます。
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/19 23:46現在)

更新
商品入数125販売単位
ウェブカタログ画像
※125本入り
  • ※125本入り

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top