すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109GB-1B

品名 : 225mm ブラシ(豚毛製/曲/20本)

仕様

先形状ブラシ材質豚毛
ブラシサイズ9×80mm毛丈約15mm
全長225mm7mm
入数20本
軽量ハンドル
豚毛ブラシで、錆びにくく、簡単な汚れやほこり払いに最適
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 132

(2026/03/27 01:28現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ0602ページ

代替品

EA109GB-1
バリエーション一覧
EA109GB-1 225mm ブラシ(豚毛製/曲)
EA109GB-1B 225mm ブラシ(豚毛製/曲/20本)
EA109GB-2 215mm ブラシ(豚毛製/直)
EA109GB-2B 215mm ブラシ(豚毛製/直/20本)
ウェブカタログ画像
※入数:20本 
  • ※入数:20本 
  • ※本商品は1Bです。\n

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ602ページ
  • エスコ便利カタログ603ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top