すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109GD-1B

品名 : 225mm ブラシ(スチール製/曲/20本)

仕様

形状ブラシ材質スチールワイヤー
ブラシサイズ19×80mm線径0.2mm
毛丈約15mm全長225mm
入数20本重量58g(1本あたり)
ハンドル材質鉄製(クロメートメッキ処理)
軽量ハンドル
スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適
販売価格

7,000(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 70

(2026/03/26 21:12現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ0602ページ

代替品

EA109GD-2B
バリエーション一覧
EA109GD-1 225mm ブラシ(スチール製/曲)
EA109GD-1B 225mm ブラシ(スチール製/曲/20本)
EA109GD-2 215mm ブラシ(スチール製/直)
EA109GD-2B 215mm ブラシ(スチール製/直/20本)
ウェブカタログ画像
※入数:20本
  • ※入数:20本
  • ※本商品は-1Bです。\n

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ602ページ
  • エスコ便利カタログ603ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top